SHAVIV Blade ES10

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Right/Left BladeRight
Blade angle (°)137.7
Diameter (mm)3.2
Min. Cutting Diamater (mm)2.8
Blade Length (mm)47.3
Cutting Length 1st side (mm)13.8
ApplicationStraight Edge, Hole Edge
Blade SeriesE
Cutting Length 2nd side (mm)15.8
Cutting Part Length (mm)210.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
HSS durable blade. S10 geometry. Use the SHAVIV GENius™ to find the correct deburring tool for your material and application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan