SHAVIV Blade E100 Carbide LH 15100088 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S034370162
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 15100088
Unit 1pack(10pcs)
Right/Left Blade Left
Blade angle (°) 123
Diameter (mm) 2
Min. Cutting Diamater (mm) 3.2
Blade Length (mm) 45
Cutting Part Length (mm)2 7.5
Blade Series E
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wear resistant carbide. E100 geometry for left-handed users Use the SHAVIV GENius™ to find the correct deburring tool for your material and application.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan