SHAVIV Blade E100 Carbide LH

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Right/Left BladeLeft
Blade angle (°)123
Diameter (mm)2
Min. Cutting Diamater (mm)3.2
Blade Length (mm)45
Cutting Part Length (mm)27.5
Blade SeriesE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wear resistant carbide. E100 geometry for left-handed users Use the SHAVIV GENius™ to find the correct deburring tool for your material and application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan