BEKO Dishwasher (Table Top) DTC36810S Silver 1unit

#Nomor SKU S034339664
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DTC36810S
Unit 1unit
Color Silver
Energy Efficiency Class A+
Water Consumptions (L) 8
Number Place Setting 8
Noise Level (dB) 49
Packing Dimensions (cm) 60.5x55.5x66.2
Berat (Kg) 36.3
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 30 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
FAST+
Fitur Fast+ Function mampu mempercepat siklus pencucian pada program pencucian yang diinginkan sampai dengan 70%. Mencuci cepat kini menjadi lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan mencuci Anda

WATER SAFE
Dengan WaterSafe yang memberikan pengaman extra yang dapat meminimalkan kebocoran air sehingga dapat mencegah kubangan air di lantai dan kerusakan pada mesin

GLASS SHIELD
Dengan fitur glass shield , akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kaca gelas maupun piring sehingga kaca gelas dan piring anda tidak cepat korosi

Program :
Jumlah Program: 6
Program: Intensive 70, Normal, Eco 50, GlassCare 40, 90 Min, QuickWash

Pengaman :
Overflow Safety
Fitur
Stainless Steel Tub dengan Dasar Plastik
2 Tingkat Kekuatan Penyemprotan Air
Sistem Pengeringan Statis
Indikator Rinse Aid
Indikator Garam Mencuci

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan