Spesifikasi
| Color | Silver |
|---|---|
| Energy Efficiency Class | A+ |
| Water Consumptions (L) | 8 |
| Number Place Setting | 8 |
| Noise Level (dB) | 49 |
| Packing Dimensions (cm) | 60.5x55.5x66.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
FAST+
Fitur Fast+ Function mampu mempercepat siklus pencucian pada program pencucian yang diinginkan sampai dengan 70%. Mencuci cepat kini menjadi lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan mencuci Anda
WATER SAFE
Dengan WaterSafe yang memberikan pengaman extra yang dapat meminimalkan kebocoran air sehingga dapat mencegah kubangan air di lantai dan kerusakan pada mesin
GLASS SHIELD
Dengan fitur glass shield , akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kaca gelas maupun piring sehingga kaca gelas dan piring anda tidak cepat korosi
Program :
Jumlah Program: 6
Program: Intensive 70, Normal, Eco 50, GlassCare 40, 90 Min, QuickWash
Pengaman :
Overflow Safety
Fitur Fast+ Function mampu mempercepat siklus pencucian pada program pencucian yang diinginkan sampai dengan 70%. Mencuci cepat kini menjadi lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan mencuci Anda
WATER SAFE
Dengan WaterSafe yang memberikan pengaman extra yang dapat meminimalkan kebocoran air sehingga dapat mencegah kubangan air di lantai dan kerusakan pada mesin
GLASS SHIELD
Dengan fitur glass shield , akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kaca gelas maupun piring sehingga kaca gelas dan piring anda tidak cepat korosi
Program :
Jumlah Program: 6
Program: Intensive 70, Normal, Eco 50, GlassCare 40, 90 Min, QuickWash
Pengaman :
Overflow Safety
Fitur
Stainless Steel Tub dengan Dasar Plastik2 Tingkat Kekuatan Penyemprotan Air
Sistem Pengeringan Statis
Indikator Rinse Aid
Indikator Garam Mencuci
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/drP107536495-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
