BEKO Pengering Pakaian B5T69233 (Heat Pump) White 9kg 1unit

#Nomor SKU S034339657
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B5T69233
Unit 1unit
Capacity (kg) 9
Color White
Drying Technology Heat Pump
Energy Efficiency Class A++
Sensor Drying OptiSense
Noise Level (dB) 64
Dimensions (HxWxD) (cm) 84.6x59.8x60.5
Display Type Digital Display
Voltage (V) 230-240
Water Tank Position Up
Drum Material Stainless steel
Direct Drain Yes
Frequency (Hz) 50
Reverse Drum Action Yes
Door type Transparent -reversible- w/0 cover
Berat (Kg) 43.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 30 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kering sempurna tanpa melunturkan warna
Dulu pakaian Anda berwarna-warni, tapi sekarang semuanya tampak kusam. Apa sebabnya? Ini adalah ulah pengering. Teknologi EcoGentle akan menjaga warna pakaian dengan teknologi pengeringan inovatif. Pengering condenser standar dan sistem pendingin udara bekerja sama untuk mencuci pakaian dengan lebih lembut serta membuat pengering jadi lebih hemat energi.

AquaWave
Gerakan tabung menyerupai ombak agar baju lebih terjaga
Proses pengeringan dapat merusak pakaian. AquaWave memiliki sistem pintu kaca melengkung dan pengayuh berdesain khusus yang mencuci pakaian di dalam tabung dengan gerakan menyerupai ombak, sehingga baju jadi lebih terjaga dan performa pengeringan jadi lebih baik. Saat ada yang memuji pakaian Anda, katakan sejujurnya, Benarkah? Ini bukan baju baru.

Jumlah Program 15
Programme 1 Cottons
Programme 2 Cottons Eco Dry Programme
Programme 3 Synthetics
Programme 4 Jeans Programme
Programme 5 Xpress Super Short 14 min Programme
Programme 6 Duvet / Down Wear Programme
Programme 7 Outdoor / Sports Programme
Programme 8 Timed Programmes
Programme 9 Hygienic Refresh
Programme 10 Hygienic Drying
Programme 11 Towels Programme
Programme 12 Duvet Programme
Programme 13 Mixed Programme
Programme 14 Steam Refresh

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan