Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp14.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Sensor Drying | OptiSense |
| Direct Drain | Yes |
| Display Type | Digital Display |
| Drum Material | Stainless steel |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Reverse Drum Action | Yes |
| Water Tank Position | Up |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Gerakan tabung menyerupai ombak agar baju lebih terjaga
Proses pengeringan dapat merusak pakaian. AquaWave memiliki sistem pintu kaca melengkung dan pengayuh berdesain khusus yang mencuci pakaian di dalam tabung dengan gerakan menyerupai ombak, sehingga baju jadi lebih terjaga dan performa pengeringan jadi lebih baik. Saat ada yang memuji pakaian Anda, katakan sejujurnya, Benarkah? Ini bukan baju baru.
Jumlah Program 15:
Programme 1 Cottons
Programme 2 Cottons Eco Dry Programme
Programme 3 Synthetics
Programme 4 Mixed Programme
Programme 5 Towels Programme
Programme 6 GentleCare Programme
Programme 7 Sports (Goretex)
Programme 8 Freshen-up Programme
Programme 9 Drying Rack / Timed Dry Programme
Programme 10 Jeans Programme
Programme 11 Outdoor
Programme 12 Daily Programme
Programme 13 Shirts 30 min Programme
Programme 14 Xpress Super Short 14 min Programme
Programme 15 Hygiene+ Programme
Proses pengeringan dapat merusak pakaian. AquaWave memiliki sistem pintu kaca melengkung dan pengayuh berdesain khusus yang mencuci pakaian di dalam tabung dengan gerakan menyerupai ombak, sehingga baju jadi lebih terjaga dan performa pengeringan jadi lebih baik. Saat ada yang memuji pakaian Anda, katakan sejujurnya, Benarkah? Ini bukan baju baru.
Jumlah Program 15:
Programme 1 Cottons
Programme 2 Cottons Eco Dry Programme
Programme 3 Synthetics
Programme 4 Mixed Programme
Programme 5 Towels Programme
Programme 6 GentleCare Programme
Programme 7 Sports (Goretex)
Programme 8 Freshen-up Programme
Programme 9 Drying Rack / Timed Dry Programme
Programme 10 Jeans Programme
Programme 11 Outdoor
Programme 12 Daily Programme
Programme 13 Shirts 30 min Programme
Programme 14 Xpress Super Short 14 min Programme
Programme 15 Hygiene+ Programme
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
