Sika SikaTop 109 Elasto (Semen Pelapis Anti Bocor) (A+B) 35kg 1set

#Nomor SKU S034336724
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Size (kg) Part A: 14 and Part B: 21
Color Part A: Liquid / White; Part B: Powder / Grey; Parts A + B (mixed): Slurry / Dark grey
Composition Polymer modified Portland cement
Shelf Life 9 months from the date of production if stored properly in original, unopened and undamaged sealed packaging
Storage Conditions Store in cool, dry conditions. Keep away from direct sunlight.
Density (kg/L) ~1.5
Tensile Strength (N/mm²) ~1.0
Tensile Adhesion Strength (N/mm²) > 0.7 (on concrete)
Crack Bridging Ability (mm) Up to 1 (2 coats) (EN 1062-7)
Water Penetration Under Pressure No penetration at consumption of 1.0 kg/m² for 6 hour (DIN 1048: Part 5)
Ambient Air Temperature (°C ) +10 min. / +35 max.
Substrate Temperature (°C) +10 min. / +35 max.
Pot Life (minute) ~30 (at +30 °C)
Curing Treatment Curing method is air cure
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SikaTop-109 Elasto adalah material berbahan dasar semen, terdiri dari 2 komponen, lapisan kedap air dengan modifikasi polimer, memiliki kemampuan crack bridging.
SikaTop-109 Elasto diaplikasikan pada beton dan mortar untuk mencegah infiltrasi air.
Fitur
- Kemampuan crack bridging yang baik (sampai dengan 1 mm pada suhu +20 °C)
- Komponen tertakar
- Mudah di-mixing dan diaplikasi
- Mudah di aplikasi dengan roller atau kuas.
- Daya rekat baik pada substrat yang keras
- Kedap Air
- Meningkatkan ketahanan terhadap beku dan asam
- Mengurangi penetrasi karbon dioksida
- Tidak beracun, seperti semen
- Fleksibel
- Ketahanan terhadap freezing dan thawing (-10 °C)
- Ekonomis
- Air cure
Kegunaan
- Digunakan untuk lapisan kedap air, menutup retak rambut, dan lapisan pelindung terhadap elemen agresif seperti karbon dioksida (misalnya pada pekerjaan perbaikan beton), frost and de-icing agents.
- Area-area aplikasinya yaitu pada tangki air, bangunan bawah tanah, area parkir, teras, balkon, jembatan, dinding penahan tanah, kolam renang, talang air, kamar mandi, area basah seperti dapur, area cuci, area shower, dan area laundry.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan