Spesifikasi
| Size (kg) | Part A: 14 and Part B: 21 |
|---|---|
| Color | Part A: Liquid / White; Part B: Powder / Grey; Parts A + B (mixed): Slurry / Dark grey |
| Composition | Polymer modified Portland cement |
| Shelf Life | 9 months from the date of production if stored properly in original, unopened and undamaged sealed packaging |
| Storage Conditions | Store in cool, dry conditions. Keep away from direct sunlight. |
| Density (kg/L) | ~1.5 |
| Ambient Air Temperature (°C ) | +10 min. / +35 max. |
| Crack Bridging Ability (mm) | Up to 1 (2 coats) (EN 1062-7) |
| Curing Treatment | Curing method is air cure |
| Pot Life (minute) | ~30 (at +30 °C) |
| Substrate Temperature (°C) | +10 min. / +35 max. |
| Tensile Adhesion Strength (N/mm²) | > 0.7 (on concrete) |
| Tensile Strength (N/mm²) | ~1.0 |
| Water Penetration Under Pressure | No penetration at consumption of 1.0 kg/m² for 6 hour (DIN 1048: Part 5) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
SikaTop-109 Elasto adalah material berbahan dasar semen, terdiri dari 2 komponen, lapisan kedap air dengan modifikasi polimer, memiliki kemampuan crack bridging.
SikaTop-109 Elasto diaplikasikan pada beton dan mortar untuk mencegah infiltrasi air.
SikaTop-109 Elasto diaplikasikan pada beton dan mortar untuk mencegah infiltrasi air.
Fitur
- Kemampuan crack bridging yang baik (sampai dengan 1 mm pada suhu +20 °C)- Komponen tertakar
- Mudah di-mixing dan diaplikasi
- Mudah di aplikasi dengan roller atau kuas.
- Daya rekat baik pada substrat yang keras
- Kedap Air
- Meningkatkan ketahanan terhadap beku dan asam
- Mengurangi penetrasi karbon dioksida
- Tidak beracun, seperti semen
- Fleksibel
- Ketahanan terhadap freezing dan thawing (-10 °C)
- Ekonomis
- Air cure
Kegunaan
- Digunakan untuk lapisan kedap air, menutup retak rambut, dan lapisan pelindung terhadap elemen agresif seperti karbon dioksida (misalnya pada pekerjaan perbaikan beton), frost and de-icing agents. - Area-area aplikasinya yaitu pada tangki air, bangunan bawah tanah, area parkir, teras, balkon, jembatan, dinding penahan tanah, kolam renang, talang air, kamar mandi, area basah seperti dapur, area cuci, area shower, dan area laundry.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Mortar%2FPlester/Sika%20SikaTop%20109%20Elasto%20(Semen%20Pelapis%20Anti%20Bocor)/85P107534293-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
