Sika Sikaswell S-2 (Waterstop Sealant PU) 600ml 1pc

#Nomor SKU S034336182
Wishlist
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Packaging Sausage
Size (ml) 600
Color Oxide red
Composition 1-part polyurethane, moisture curing
Shelf Life 9 months from the date of production
Storage Conditions The product must be stored in original, unopened and undamaged packaging in dry conditions at temperatures between +5 °C and +25 °C. Always refer to packaging.
Density (kg/L) 1.24 (at +23°C) (ISO 2811)
Sag Flow (mm) < 2 (+23 °C / 50 % r.h.) (ISO 7390)
Substrate Moisture Content Dry or matt damp. Do not apply in construction joints with standing water.
Curing Rate (mm) 1 day (+23 °C / 50 % r.h.) : ~2.0; 10 days (+23 °C / 50 % r.h.) : ~10.0
Skinning Time (minute) 60 (+23 °C / 50 % r.h.) (EN 15651-1)
Material Temperature (°C) Minimum : +5; Maximum : +35
Ambient Air Temperature (°C ) Minimum : +5; Maximum : +35
Substrate Temperature (°C) Minimum : +5; Maximum : +35
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SikaSwell-S 2 adalah satu komponen sealant dari Polyurethane yang akan mengembang bila kontak dengan air.
Fitur
- Mengembang jika kontak dengan air
- Mudah, cara aplikasi sederhana
- Daya rekat terhadap sebagian bahan baik
- Kecepatan pengembangan perlahan, tidak akan merusak beton yang baru mengeras
- Sangat ekonomis
- Tahan air secara permanent, tidak mudah lepas
- Elastis
Kegunaan
Untuk menutup struktur kedap air, waterstop dan pipa injeksi.
Pengisi Celah:
- Pada sambungan konstruksi
- Pipa yang masuk melewati dinding atau lantai
- Masuknya material lain
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan