KHK Stainless Steel Bevel Gear SUB2.5-2030 1pc

#Nomor SKU S034170700
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SUB2.5-2030
Unit 1pc
Gear accuracy JIS B 1704:1978 Grade 3
Number of Teeth 20
Shape B3
Hole Diameter (mm) 12
Boss Diameter (mm) 40
Standard Circle Diameter (mm) 50
Tip Circle Diameter (mm) 55.22
Face Width (mm) 15
Boss Chief (mm) 14.16
Full Length (mm) 31.06
Tooth Profile Gleason
Pressure Angle (°) 20
Module 2.5
Surface Hardness 187HB or less
Gear Ratio 1.5
Hole Length (mm) 28
Material SUS303
Pressing Surface Diameter (mm) 27.42
Tooth Surface Finish Cutting
Gear Reference Surface Hole (H7)
M Code 83420620
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 08 October 2022
Terakhir Diperbaharui 19 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan