Philips Cable Sub-System PV Cable without 2to1 Connector 12.5m/4mm2 1unit
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Cable (mm²) | 4 |
| Maximum Working Voltage (V) | DC1000 |
| Rated Current (A) | 30 |
| Flame Class | UL94-VO |
| Shell Protection Degree | IP67 |
| Safety Level | Class II |
| Insertion Force (N) | ≤50 |
| Withdrawal Force (N) | ≤50 |
| Cable Length (m) | 12.5 |
| Triplet | No |
| 12NC | 911401817601 |
| Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
12.5m/4mm2 PV cable w/o 2to1 connector
PV cable sub-system is for connecting PV panel and Charge Controller, Plug and Play connector ensures the easy wiring, IP67 protection
PV cable sub-system is for connecting PV panel and Charge Controller, Plug and Play connector ensures the easy wiring, IP67 protection
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan