Philips Cable Sub-System PV Cable (Kabel Panel Surya)

Sebelum PPN:
Rp759.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Cable (mm²)4
Maximum Working Voltage (V)DC1000
Rated Current (A)30
Flame ClassUL94-VO
Shell Protection DegreeIP67
Safety LevelClass II
Ambient Temperature Range (°C)-40 to 85
Insertion Force (N)≤50
Withdrawal Force (N)≤50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
12.5m/4mm2 PV cable w/o 2to1 connector
PV cable sub-system is for connecting PV panel and Charge Controller, Plug and Play connector ensures the easy wiring, IP67 protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan