Philips GreenPerform Highbay Rectangular BY570P LED100/NW PSD WB GM 840 Neutral White 1unit
Rp7.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BY570P LED100/NW PSD WB GM |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| Ingress protection code | IP65 (Dust penetration-protected, jet-proof) |
| SAP Material | 911401592361 |
| Overall Length (mm) | 23.6 |
| Color | Grey |
| Overall Width (mm) | 11 |
| Overall Height (mm) | 34 |
| Optical cover/lens type | TSDM (Transparent dome) |
| Optical Cover/Lens Finish | Clear |
| Light source color | 840 neutral White |
| CE mark | CE mark |
| Number of Products on MCB (16 A Type B) | 8 |
| Light source engine type | LED |
| Power Factor (Min.) | 0.95 |
| Color Rendering Index | >80 |
| Control interface | DALI |
| Dimmable | Yes |
| Optical cover/lens material | Polycarbonate |
| Protection class IEC | Safety class I (I) |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan