Philips GreenPerform Highbay Rectangular (Lampu Gantung)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Input Frequency (Hz)50 or 60
Ingress protection codeIP65 (Dust penetration-protected, jet-proof)
ColorGrey
CE markCE mark
Color Rendering Index>80
Input Voltage (V)220 to 240
Light source engine typeLED
Optical Cover/Lens FinishClear
Optical cover/lens materialPolycarbonate
Optical cover/lens typeTSDM (Transparent dome)
Power Factor (Min.)0.95
Protection class IECSafety class I (I)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait