Philips GreenPerform Highbay Rectangular BY570P LED100/CW PSU WB GM 865 Cool Daylight 1unit

#Nomor SKU S033975740
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BY570P LED100/CW PSU WB GM
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
Ingress protection code IP65 (Dust penetration-protected, jet-proof)
SAP Material 911401590761
Overall Length (mm) 23.6
Color Grey
Overall Width (mm) 11
Overall Height (mm) 34
Optical cover/lens type TSDM (Transparent dome)
Optical Cover/Lens Finish Clear
Light source color 865 cool daylight
CE mark CE mark
Number of Products on MCB (16 A Type B) 6
Light source engine type LED
Power Factor (Min.) 0.95
Color Rendering Index >80
Dimmable No
Housing Material Aluminium Die-Cast
Optical cover/lens material Polycarbonate
Protection class IEC Safety class I (I)
Input Voltage (V) 220 to 240
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 02 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait