Philips HPL LED Trueforce CorePro (Lampu LED SON) TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR White (WH) 1unit

#Nomor SKU S033968650
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 to 60
SAP Material 929002349702
Power factor (nom.) 0.5
Cap Base E27 (E27)
Nominal Lifetime (hour) 25000
Power Rated Nominal (W) 13
Voltage (Nom) (V) 220-240
Lamp Luminous Flux EL Nominal (lm) '2000 at 25°C
Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin) 3000
Lamp Luminous Efficacy (lm/W) 153 (EM Nom)
Color Code 830 (CCT of 3000 K)
Color Designation White (WH)
Lamp Luminous Flux (Nom) (lm) 2000
Bulb Shape ED75 (ED 75mm)
Energy Consumption kWh/1000hour (kWh) 13
Technical Beam Angle (Nom) (degree) 300
Color Consistency <6
Technical Type (W) 13-50
Lamp Current (Nom.) (mA) 130
EU RoHS compliant Yes
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait