Philips HPL LED Trueforce CorePro (Lampu LED SON)

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp639.900
Spesifikasi
Input Frequency (Hz)50 to 60
Cap BaseE27 (E27)
Color Consistency<6
EU RoHS compliantYes
Nominal Lifetime (hour)25000
Technical Beam Angle (Nom) (degree)300
Voltage (Nom) (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait