Philips Ballast BTA untuk Lampu TL BTA 36W 220V C SC 1unit

#Nomor SKU S033967967
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BTA 36W 220V C SC
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50
Design C
Application Code 36W
Mains Voltage Performance (AC) -8% to 6%
Power Loss Nominal (W) 8.8
Ballast Contact Wire Cross Section (mm²) 0.50-1.00
Connector Type Screw
Wire Strip Length (mm) 8
Power Factor Without PF Compensation (Nom.) 0.5
Rated Ballast Lamp Power (W) 36
Power Factor with PF Compensation 0.85
Material Nr. (12NC) 913710119550
Input Voltage (V) 220
Application Code (W) 36
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 18 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan