Sandvik CoroMill 327 Solid Carbide Head For Thread Milling 327R06-12 250VM-TH 1025 1box(2pcs)

#Nomor SKU S033776163
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 327R06-12 250VM-TH 1025
Unit 1box(2pcs)
Coolant entry style code (CNSC) 0: Without Coolant
Thread form type (THFT) VP60
Thread type (TTP) INT
Theoretical thread height (HA) (mm) 2
Thread height difference (HB) (mm) 0.31
Minimum thread pitch (TPN) (mm) 2.5
Minimum threads per inch (TPIN) 8
Maximum threads per inch (TPIX) 10
Connection diameter (DCON) (mm) 6
Cutting diameter (DC1) (mm) 11.7
Protruding length (LPR) (mm) 3.6
Functional length (LF) (mm) 2.2
Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3
Maximum Rotation Speed (rpm) 80000
Depth of cut maximum (APMX) (mm) 1.7
Substrate (SUBSTRATE) HC
Coating (COATING) PVD TiAlN+TiN
Usable length (LU) (mm) 2.1
Basic standard group (BSG) COROMANT
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan