Sandvik CoroMill 327 Solid Carbide Head For Thread Milling

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)0: Without Coolant
Thread form type (THFT)VP60
Thread type (TTP)INT
Thread height difference (HB) (mm)0.31
Minimum thread pitch (TPN) (mm)2.5
Basic standard group (BSG)COROMANT
Coating (COATING)PVD TiAlN+TiN
Maximum Rotation Speed (rpm)80000
Maximum threads per inch (TPIX)10
Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP)3
Substrate (SUBSTRATE)HC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan