Sandvik CoroMill 316 Solid Carbide Head For High Feed Face Milling 316-10HM450-10015P 1730 1pc

#Nomor SKU S033774787
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 316-10HM450-10015P 1730
Unit 1pc
Neck diameter (DN) (mm) 9.7
Corner radius (RE2) (mm) 5
Corner Radius Equivalent (REEQ) (mm) 1.99
Connection diameter (DCON) (mm) 9.7
Depth of cut maximum (APMXEFW) (mm) 5
Tool Cutting Edge Angle (KAPRFFW) (degree) 32.69
Functional length (LF) (mm) 12.4
Body length (LB) (mm) 12.4
Material classification level 1 (TMC1ISO) PMKS
Cutting diameter (DC) (mm) 10
Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
Maximum Rotation Speed (rpm) 80000
Coating (COATING) PVD AlTiN
Corner radius (RE1) (mm) 1.5
Usable length (LU) (mm) 12.4
Depth of cut maximum (APMXFFW) (mm) 0.7 | 5.5
Maximum Ramping Angle (RMPXFFW) (degree) 5
Flute Helix Angle (FHA) (degree) 50
Radial Rake Angle (GAMF) (degree) -18
Axial Rake Angle (GAMP) (degree) 6
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan