Sandvik CoroMill 316 Solid Carbide Head For High Feed Face Milling

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp7.199.900
Spesifikasi
Coating (COATING)PVD AlTiN
Flute Helix Angle (FHA) (degree)50
Material classification level 1 (TMC1ISO)PMKS
Maximum Ramping Angle (RMPXFFW) (degree)5
Maximum Rotation Speed (rpm)80000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan