Sandvik Tool Block for Blades (Blok Pahat Bubut) BA-RGC2525-21M 1pc

#Nomor SKU S033731445
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BA-RGC2525-21M
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 2: Radial Entry
Functional length (LF1) (mm) 85
Overall height (OAH) (mm) 48
Overall width (OAW) (mm) 44
Coolant exit style code (CXSC) 2: Radial Exit
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS1) Parting off and Grooving Blade -Size 21R
Coolant Pressure (CP) (bar) 70
Functional width (WF1) (mm) 39
Functional height (HF1) (mm) 25
Radial body width (RADW) (mm) 44
Body material code (BMC) Steel
Shank height (H) (mm) 25
Coolant entry thread size (CNT) G 1/8-28
Hand (HAND) R
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) Rectangular Shank -Metric: 25x25
Maximum overhang (OHX) (mm) 5
Damping property (DPC) False
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 14 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan