Sandvik Tool Block for Blades (Blok Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp5.999.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)2: Radial Entry
Coolant exit style code (CXSC)2: Radial Exit
Body material code (BMC)Steel
Coolant Pressure (CP) (bar)70
Coolant entry thread size (CNT)G 1/8-28
Damping property (DPC)False
Maximum overhang (OHX) (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan