Sandvik CoroCut XS Insert For Grooving MAGR 3 050 1025 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S033626529
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAGR 3 050 1025
Unit 1pack(5pcs)
Operation Type (CTPT) Finishing
Insert mounting style code (IFS) 3
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) CoroCut XS -Size 3R
Cutting edge count (CEDC) 2
Insert seat size code (SSCM) 3
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm) -0.025
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm) 0.025
Corner radius left (REL) (mm) 0.05
Corner radius right (RER) (mm) 0.05
Corner radius lower tolerance (RETOLL) (mm) -0.02
Corner radius upper tolerance (RETOLU) (mm) 0.02
Clearance angle major (AN) (°) 6
Chip Breaker Manufacturer Designation (CBMD) MAG
Hand (HAND) R
Material classification level 1 (TMC1ISO) PMKNS
Grade (GRADE) 1025
Coating (COATING) PVD TiAlN+TiN
Cutting Width(CW) (mm) 0.5
Cutting depth maximum (CDX) (mm) 1.3
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan