Sandvik CoroCut XS Insert For Grooving

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Operation Type (CTPT)Finishing
Insert mounting style code (IFS)3
Cutting edge count (CEDC)2
Insert seat size code (SSCM)3
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm)-0.025
Chip Breaker Manufacturer Designation (CBMD)MAG
Clearance angle major (AN) (°)6
Corner radius left (REL) (mm)0.05
Corner radius lower tolerance (RETOLL) (mm)-0.02
Corner radius right (RER) (mm)0.05
Corner radius upper tolerance (RETOLU) (mm)0.02
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm)0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan