Sandvik CoroCut MB Solid Carbide Head For Back Boring MB-07B030-02-10L 1025 1pc

#Nomor SKU S033616445
Wishlist
Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MB-07B030-02-10L 1025
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 0: Without Coolant
Coolant exit style code (CXSC) 0: No Coolant Exit
Connection diameter (DCON) (mm) 7
Functional length (LF) (mm) 1.3
Functional width (WF) (mm) 5.8
Tool lead angle (PSIR) (°) -2
Body material code (BMC) Carbide
Maximum ramping angle (RMPX) (°) 27
Protruding length (LPR) (mm) 3.95
Hand (HAND) L
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) CoroCut MB -Size 07
Material classification level 1 (TMC1ISO) PMKNS
Minimum bore diameter (DMIN1) (mm) 10
Grade (GRADE) 1025
Substrate (SUBSTRATE) HC
Coating (COATING) PVD TiAlN+TiN
Tool cutting edge angle (KAPR) (°) 92
Depth of cut maximum (APMX) (mm) 2
Corner Radius (RE) (mm) 0.2
Maximum overhang (OHX) (mm) 1.3
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan