Sandvik CoroCut MB Solid Carbide Head For Back Boring

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)0: Without Coolant
Coolant exit style code (CXSC)0: No Coolant Exit
Connection diameter (DCON) (mm)7
Functional length (LF) (mm)1.3
Tool lead angle (PSIR) (°)-2
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)CoroCut MB -Size 07
Body material code (BMC)Carbide
Coating (COATING)PVD TiAlN+TiN
Corner Radius (RE) (mm)0.2
Grade (GRADE)1025
Material classification level 1 (TMC1ISO)PMKNS
Maximum overhang (OHX) (mm)1.3
Maximum ramping angle (RMPX) (°)27
Substrate (SUBSTRATE)HC
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan