RYU Bench Planer RPP12 1unit

#Nomor SKU S033510422
Wishlist
Rp8.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RPP12
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Cutting Width (mm) 304
Power (W) 1650
No Load Speed (rpm) 8500
Feed Rate/Min (m) 8.5
Motor Type Copper Wire
Berat (Kg) 35.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 September 2022
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan