RYU Bench Planer

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Cutting Width (mm)304
Power (W)1650
Feed Rate/Min (m)8.5
Motor TypeCopper Wire
No Load Speed (rpm)8500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan