IKURA Chain Carving Disc (Alat Ukir Kayu) WCD201 4inch 1set(10pcs)

#Nomor SKU S033504773
Wishlist
Rp41.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WCD201
Unit 1set(10pcs)
Diameter (inch) 4
Hole Diameter (inch) 5/8
Hole Diameter (mm) 16
Number of Points 22T
Maximum RPM 10000-13000
Arbor (inch) 5/8
For Grinding (inch) 4 or 4 1/2
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 September 2022
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapat memotong kayu, plastic dan material lunak lainnya. Baik untuk pekerjaan melengkung, memahat, membuat jalur, dsb. Dan juga bisa untuk Membentuk kayu, Memotong Kayu dan Mengukir Kayu
Piringan Mata gergaji untuk dipasangkan di mesin gerinda tangan.
penggunaan untuk memahat/ mengukir/ sculpting/ scrabbers kayu dgn ukuran massive misalnya
balok kayu atau pohon. Sering juga digunakan pada pengukiran kasar papan2 kayu keras untuk
menciptakan pola, sehingga waktu kerja jadi jauh lebih hemat.
Fitur
1. Bisa untuk memotong
2. Bisa untuk mengukir
3. Bisa untuk membentuk
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan