IKURA Chain Carving Disc (Alat Ukir Kayu)

Sebelum PPN:
Rp41.900
Spesifikasi
Diameter (inch)4
Hole Diameter (inch)5/8
Hole Diameter (mm)16
Number of Points22T
Arbor (inch)5/8
For Grinding (inch)4 or 4 1/2
Maximum RPM10000-13000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapat memotong kayu, plastic dan material lunak lainnya. Baik untuk pekerjaan melengkung, memahat, membuat jalur, dsb. Dan juga bisa untuk Membentuk kayu, Memotong Kayu dan Mengukir Kayu
Piringan Mata gergaji untuk dipasangkan di mesin gerinda tangan.
penggunaan untuk memahat/ mengukir/ sculpting/ scrabbers kayu dgn ukuran massive misalnya
balok kayu atau pohon. Sering juga digunakan pada pengukiran kasar papan2 kayu keras untuk
menciptakan pola, sehingga waktu kerja jadi jauh lebih hemat.
Fitur
1. Bisa untuk memotong
2. Bisa untuk mengukir
3. Bisa untuk membentuk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan