Lucky Polytank Road Barrier (Barikade Jalan) LRB 118 1unit

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LRB 118
Unit 1unit
Capacity (L) 118
Thickness (mm) 6 to 7
Fitting (inch) 2 (inlet) & 3/4 (drain)
Height (mm) 780
Total Length (mm) 1160
Leg Width (mm) 450
Body Width (mm) 125
Berat (Kg) 16.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merupakan pembatas jalan berbahan polythyelene yang dapat diisi dengan air maupun pasir. Lucky Road Barrier juga dilengkapi dengan sticker reflektor yang memantulkan cahaya pada malam hari, menjadikan road barrier kami panduan lalu lintas yang efektif dan ekonomis.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan