KIO Electric Winch (Alat Derek Elektrik / Katrol Listrik) GG-200 1unit

#Nomor SKU S033430249
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GG-200
Unit 1unit
Lifting Capacity (kg) 200
Speed (m/minute) 12-18
Sling Length (m) 30
Sling Diameter (mm) 6
Motor Voltage (V) 220
Phase 1 Phase
Power (W) 600
Drum Width (mm) 110
Drum Diameter (mm) 94
Drum Flange Diameter (mm) 154
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Positive retention of wire rope on to drum
- Electromagnetic spring-applied fail safe brake
- Heavy duty high efficiency ball bearings on all running surfaces
- Planetary gearing for maximum mechanicalefficiency + Enclosed drum flange to prevents ropes becoming trapped between drum and support castings quietrunning

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan