BOSCH Cordless Rotary Tool GRO 12V-35 (solo) 12V 1unit

#Nomor SKU S033393186
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GRO 12V-35 (solo)
Unit 1unit
Part Number 06019C50K1
Battery Voltage (V) 12
No Load Speed (rpm) 5000-35000
Vibration Emission Value ah (m/s2) 9
Uncertainty K (m/s²) 1.5
Sound Pressure Lvel (dB(A)) 74
Sound Level (dBA) 80
Uncertainty K (dB) 3
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 September 2022
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GRO 12V-35 PROFESSIONAL

- Powerful motor with high speed (up to 35,000 rpm) for fast work progress
- Wide range of professional applications such as cutting, sanding, routing, polishing and drilling especially in hard-to-reach areas
- Comfortable to use due to compact size, ergonomic design and integrated LED lighting

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan