MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak) 7200-20 0.113 to 0.148inch 1unit

#Nomor SKU S033335889
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7200-20
Unit 1unit
Power Source Air Powered
Handle Type Pistol Grip
Housing Material Magnesium
Tip Nonmarring
Depth Control Yes
Collation Style Strip
Collation Type Wire
For Nail Gauge (ga) 11
For Nail Length Range (inch) 2 to 3 1/2
Features Reload Indicator
Standards UL Listed
Collation Angle (°) 21
For Nail Head Style Standard Round
For Nail Penny Size 16d
For Nail Shank Diameter (inch) 0.113 to 0.148
Nail Capacity 64 to 72
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air-powered framing nailers are typically used in structural wood framing, when securing subflooring to joists, and for other non-finishing tasks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan