MILWAUKEE Annular Cutter (Mata Bor Annular) 49-59-2025 High Speed Steel, Black Oxide 2 1/4inch 1pc

#Nomor SKU S033288482
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 49-59-2025
Unit 1pc
Maximum Cutting Depth (inch) 1
Cutter Diameter (inch) 2.25
For Chuck Size (inch) 3/4
Shank Type - Machining Weldon Flat
Shank Diameter (inch) 3/4
Measurement System Fractional Inch
For Tool Type Magnetic Drill Presses
Material - Machining High Speed Steel
Finish - Machining Black Oxide
Primary Material Application Steel
Decimal Equivalent 2.25
Series 49-59
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2022
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-speed steel annular cutters are the standard choice for general purpose drilling applications. They create smooth-walled holes in a variety of materials.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan