Shark Pump Engine for Irrigation SWP Series (Pompa Alkon) SWP 80-30 3inch 1unit

#Nomor SKU S033256467
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SWP 80-30
Unit 1unit
Pipe Diameter (mm) 80
Suction Power (m) 8
Thrust (m) 30
Watering Capacity (L/m) 1050
Mover SE 168X
Fuel Tank Capacity (L) 3.6
BBM Consumption (L/hour) 1.3
Oil Capacity (L) 0.6
Dimensions (mm) 555x441x455
Size (inch) 3
Berat (Kg) 26.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Mesin pompa air shark SWP 80-30 dirancang menggunakan gear casting dengan impeller casting lebih tebal dari produk lain. Memiliki suction head 8 mm, inlet 80 mm, outlet port 3 inch, dan total head 30 mm sehingga daya hisap dan sempot kuat yaitu sebesar 60 m³/jam.
-Mengusung tipe engine seri SE 168s 6.5 HP sebagai mesin penggerak utama tipe Forced air, berpendingin mesin (cooled) 4 stroke berkecepatan langkah kerja 196cc, berkapasitas bahan bakar 3.6 liter.
-Shark Water Pump SWP 80-30 sangat ideal anda pergunakan untuk keperluan memompa atau mengalirkan dalam aplikasi rumahan, peternakan, pertanian, perkebunan, saluran irigasi dan industri.
-Shark Water Pump SPW 80-30 sangat ideal digunakan untuk pertanian, tambang, tambak dll.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan