Shark Pump Engine for Irrigation SWP Series (Pompa Alkon)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Suction Power (m)8
Fuel Tank Capacity (L)3.6
Oil Capacity (L)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Shark SWP 50-30 sangat ideal dipergunakan untuk keperluan memompa atau mengalirkan air dalam berbagai aplikasi rumahan, peternakan, pertanian, perkebunan, saluran irigasi dan juga industri.
-SWP 50-30 menggunakan engine Shark SE 162 5.5 HP sebagai mesin penggerak tipe forced air 4 langkah berpendingin udara 163cc berkapasitas bahan bakar 3.6 liter
-Menggunakan gear casting dengan impeller casting lebih tebal sehingga daya hisap dan sempot lebih kuat yaitu sebesar 30 m³/jam.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan