Honda Power Product Gasoline Engine General Purpose (Mesin Penggerak Bensin) GX160T2-SD-R280 1unit

Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GX160T2-SD-R280
Unit 1unit
Engine Type Air Cooled, 4-Stroke, OHV, 25° Inclined, Single Cylinder, Horizontal Shaft
Displacement (cm³) 163
Bore x Stroke (mm) 68.0x45.0
Compression Ratio 9.0 :1
Gross Power (SAE J1995) (kW/rpm) 4/3600
Net Power-SAE J1349 (kW/rpm) 3.6/3600
Maximum Net Torque (N m/rpm) 10.3/2500
Fuel Tank Capacity (L) 3.1/3.6 (Gasoline Oktan 86 or Higher)
Ignition System Transistorized Magneto ignition
Spark Plug BPR6ES, (NGK) W20EPR-U (DENSO)
Starting System Recoil starter
Oil Capacity (L) 0.58 SAE 10W-30 (API SE or Later)
Dimension (LxWxH) (mm) 312x362x346
Air Cleaner Semi Dry Type
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 September 2022
Terakhir Diperbaharui 23 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Honda’s GX series engines are legendary for superior reliability and performance. And there’s no doubt about it: the GX160 lives up to the legend. Lower noise levels, lower vibration, and lower emissions – without sacrificing power output or performance.

- Honda OHV commercial grade engine
- 4kW (5.5HP)/3600rpm and 163 cm³ Displacement
- Fuel efficiency

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan