Sumitomo Heavy Industry Astero Reversible Motor A6R06BB 1pc

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A6R06BB
Unit 1pc
Voltage (V) 115
Output (kW) 0.006
Break With Electromagnetic Brake
Type Reversible Motor
Mounting Method Flange Mounting
Frequency (Hz) 60
Power Supply Single-phase
Capacitance (μF) 2.3
Corner Dimensions (mm) 60
Rated Current (A) 0.17
Number of Motor Poles (P) Four
Rotation Speed (rpm) 1550
M Code 04480577
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 07 September 2022
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait