Sumitomo Heavy Industry Astero Reversible Motor

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Voltage (V)115
Output (kW)0.006
BreakWith Electromagnetic Brake
TypeReversible Motor
Mounting MethodFlange Mounting
Frequency (Hz)60
Capacitance (μF)2.3
Corner Dimensions (mm)60
Number of Motor Poles (P)Four
Power SupplySingle-phase
Rated Current (A)0.17
Rotation Speed (rpm)1550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait