Servvo Aquos Filming Foam Fire Suppressant (Konsentrat Busa Pemadam Api) F 600 AF3 Red 6L 1unit

#Nomor SKU S033232317
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F 600 AF3
Unit 1unit
Color Red
Media 6% AFFF Foam
Type Stored Pressure N2 (Nitrogen) (Portable)
Capacity (L) 6
Fire Class A, B
Cylindrical Tube Welded
Spray Distance (m) 4-8
Minimum Spray Time (s) 13
Total Height (mm) 540
Width (Including Hose) (mm) 300
Tube Diameter (mm) 160
Working Temperature (°C) 1-65
Pressure in Tube (Bar) 15
Fire Rating* 3A.10B
Fire Rating (EN3)** 8A.55B
Labeling Screen Printing
Finishing UV Resistance Powder Coating
Berat (Kg) 9.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 September 2022
Terakhir Diperbaharui 07 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat pemadam api ringan SERVVO Foam AFFF 6% merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas A dan B. Menggunakan media Aqueous Film Forming Foam (AFFF) 6%, alat pemadam api ini dirancang untuk memadamkan api yang diakibatkan oleh cairan mudah terbakar, khususnya bahan bakar hidrokarbon seperti minyak mentah, bensin, bahan bakar diesel, dan bahan bakar penerbangan/avtur.
Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
Fitur
Memadamkan api yang diakibatkan oleh cairan yang mudah terbakar dengan menggunakan foam extreme layer yang menyelimuti seluruh area genangan minyak dan cairan guna mencegah api menyala kembali.
Dilengkapi dengan serial number, safety valve, skirt, memiliki desain tabung gas seamless, dan dilapisi powder coating.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan