Grundfos Pump Water Deep Well Complete Set (Pompa Sumur Dalam) JPD 4-47 PT-V 1unit

#Nomor SKU S033184463
Wishlist
Rp9.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JPD 4-47 PT-V
Unit 1unit
Pumped Liquid Water
Liquid Temperature Range (°C) 0 to 35
Selected Liquid Temperature (°C) 20
Density (kg/m³) 998.2
Max. Operating Preassure (bar) 6
Input Power (W) 860
Frequency (Hz) 50
Rated Voltage (V) 220-240
Rated Current (A) 4.22
Capacitor Size-run (µf/V) 12/450
Length of Cable (m) 2
Type of Cable Plug SCHUKO
Material Pump Housing Cast Iron
Impeller Composite
Ambient Range (°C) -10 to 40
SNI License Yes
SNI Number 824 240058
Berat (Kg) 21.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2022
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
JPD is a booster that consists of a pressure tank and a self-priming, single-stage centrifugal pump with cast-iron pump housings. JPD is designed for deep-well applications and have a robust design.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan