Get Star Tungsten Electrode WT20 (Kawat Las Tungsten) GSTUNEWT20-3.2175 3.2x175mm 1pc

Rp93.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSTUNEWT20-3.2175
Unit 1pc
Diameter (mm) 3.2
Standard AWS A5.12 ISO6848 EN26 848
Electrode Type 2% THORIATED (EWTh-2)
Tips Color Red
Length (mm) 175
Tungsten Characteristic Lowest Erosion Rate, Widest Current Range, Good Arc Start and Stability, No Spitting, Consistent Arc Start
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2022
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan