Get Star Tungsten Electrode WT20 (Kawat Las Tungsten)

Sebelum PPN:
Rp52.900 - Rp949.900
Spesifikasi
StandardAWS A5.12 ISO6848 EN26 848
Electrode Type2% THORIATED (EWTh-2)
Tips ColorRed
Length (mm)175
Tungsten CharacteristicLowest Erosion Rate, Widest Current Range, Good Arc Start and Stability, No Spitting, Consistent Arc Start

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan