Wintech Portable Welding Rod Dryer (Pemanas Kawat Las) S-10 10kg 1unit

#Nomor SKU S033170145
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S-10
Unit 1unit
Capability (kg) 10
Input Voltage (V) 1PH 200/220
Frequency (Hz) 50/60
Rod Length (mm) 450
Capacity (W/V) 1000/220
Dimensions (LxWxH) (mm) 230Φx635H
Temperature Regulation (°C) 100 to 400 Steplessly
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2022
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Welder secondary side
Both for AC only
Temp. regulation : 100°C to 400°C Steplessly

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait