Wintech Portable Welding Rod Dryer (Pemanas Kawat Las)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)1PH 200/220
Frequency (Hz)50/60
Rod Length (mm)450
Capacity (W/V)1000/220
Dimensions (LxWxH) (mm)230Φx635H
Temperature Regulation (°C)100 to 400 Steplessly

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Welder secondary side
Both for AC only
Temp. regulation : 100°C to 400°C Steplessly

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait