WIRAPAX Automatic L Seal and Cut Machine BSF-5640LG 1unit

#Nomor SKU S033136110
Wishlist
Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BSF-5640LG
Unit 1unit
Machine Size (cm) 177x83x160
Packing Dimensions (cm) 197x112x183
Air Pressure Required (kg/cm³) 6-8
Capacity (pcs/minute) 0-25
Max. Packing Size W+H<45,W<40,H<12, L<35
Max. Sealing & Cutting Size (LxH) (cm) 50x40
Power Supply (V) 220V 50/60HZ
Power (kW) 1.8
Berat (Kg) 400.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 August 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Automatic L Seal and Cut Machine BSF-5640LG
Mesin shrink ialah salah satu mesin kemasan yang banyak digunakan dalam proses pengemasan. Mesin ini memiliki cara kerja dengan memberikan efek menyusut pada plastik, sehingga bisa dibentuk sedemikian rupa mengikuti pola dan bentuk yang diinginkan.
Automatic L Seal and Cut Machine BSF-5640LG Mesin kemasan ini banyak dimanfaatkan oleh industri besar, seperti minuman, makanan, dan lain-lain. Mesin ini mampu mengemas produk baik dalam satuan maupun dengan jumlah banyak.

A wide variety of products can be packaged and widely used.
Affordable, the best choice for automatic sealing machine.
With security protection and alarm device.
Automatic feeding, the length can also be automatically adjusted through the combination of light eye and timer, and the operation is convenient.
The  puncher device can be flexibly adjusted, and the brush design is used permanently.
The  cutter temperature is controlled by the PID system and is accurate and stable.
Teflon coated integral L-type sealing cutter.
Has a close function, can be applied to the packaging of shorter size items.
The machine is a fully automatic L-type sealing and packaging machine, which uses a film to wrap the product to protect it from dust, moisture and beauty.
Fitur
Body Kokoh Terbuat Dari Material Berkualitas

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan